Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Skrutrekker Bit Service Drive Bit T50 | AB6YEF 22PG40

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Skrutrekkerbit Service Drive Bit T50

På lager
Vare: AB6YEF Modell: 854-TX-50-1PKKryssreferanse: 22PG40

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx Square Drive Bit
Bitlengde2.875 "
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse1 / 2 "
Finisholjet
Innsettingslengde1-29 / 32 "
Lengde2.875 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.875 "
PunktstørrelseT50
SAE eller metriskSAE
Skaftstørrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT50
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207907570
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTips størrelsePris
APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Skrutrekker Bit Service Drive Bit T55 | AF7VFV 22PH89 854-TX55-150M-1PK5.875 "T551 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Skrutrekkerbit Service Drive Bit T50
487NOK / enhet