Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pack Of 5 | AE6EKC 5RDT1

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - pakke med 5

På lager
Vare: AE6EKC Modell: 49-TX-27-5PKKryssreferanse: 5RDT1
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde1 15 / 16 "
BitstilTorx (R)
MaterialeS2 stål
Total lengde1 15 / 16 "
PunktstørrelseT27
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 stål3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "1 796 NOK
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "778NOK
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "828NOK
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "526NOK
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Pakke med 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Stål6"T101 / 4 "1 / 4 "1 009 NOK
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Pakke med 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "485NOK
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Pakke med 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 stål2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - pakke med 5
544NOK / enhet