Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 440-TX-20-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T20 1 Tommer - Pakke med 5 | AE6EHY 5RDN4

APEX-TOOLS 440-TX-20-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T20 1 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AE6EHY Modell: 440-TX-20-H-5PKKryssreferanse: 5RDN4
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTamper Resistant Torx (R)
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTORX - TAMPERBESTANDIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8207806000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsetypenPris
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Torx-innsatsbit T7 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx350NOK
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Torx-innsatsbit T8 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx306NOK
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Torx-innsatsbit T9 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx303NOK
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Torx-innsatsbit T10 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx303NOK
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Torx-innsatsbit T15 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx305NOK
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Torx-innsatsbit T20 1 tommer - pakke med 5 | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx308NOK
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Torx-innsatsbit T20 1 tommer - Pakke med 250 | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx13 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T20 1 tommer - pakke med 5
647NOK / enhet