Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 10MM21 Sokkel, 1/4Dr X 10 mm Dyp | CN8MXE 33N695

APEX-TOOLS 10MM21 Sokkel, 1/4Dr X 10 mm Dyp

På lager
Vare: CN8MXE Modell: 10MM21Kryssref: 33N695

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
APEX-TOOLS EX-372 sokkel, 1/4 til 3/8 tomme størrelse | CN8LVJ 33N696 EX-372Socket255NOK
APEX-TOOLS AN-10-6 Bit 7/16 Hex Drv Power No 5/16 | CN8LZB 33N905 AN-10-6Socket926NOK
APEX-TOOLS 440-TX-15-W sekskantinnsatsskaft | CN8MDB 33N625 440-TX-15-WSocket130NOK
APEX-TOOLS 10032S Socket Holderinger | CN8MDX 33N726 10032SRetainer Ring292NOK
APEX-TOOLS MET-1600C Metal Socket Holdering Met-1600C | CN8MDY 33N645 MET-1600CSocket173NOK
APEX-TOOLS 10010S Ret Ring, 2 Dia | CN8MEA 33N760 10010SRinge354NOK
APEX-TOOLS 10034S 3/4 Sqr 1 7/16 Dia Sck Ret Ring | CN8MEB 33N727 10034SSocket291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 10MM21 Sokkel, 1/4Dr X 10 mm Dyp
273NOK / enhet