APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105050-72 Transportbånd Interwoven 150 PVC Svart 72 Tommer Bredde | AH7EUA 36TD14

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105050-72 Transportbånd sammenvevd 150 PVC svart 72 tommers bredde

Vare: AH7EUA Modell: 20105050-72Kryssreferanse: 36TD14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

717NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsbånd
Sengedybde0.156
BeltypeInnvevd 150 polyester svart PVC-friksjon av børstet
Båndbredde72
Drivhjul (inn.)4
Lastekapasitet2500 lbs.
Total lengdeKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)
typenSvart PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.944
Skipets høyde (cm)0.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)182.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSengedybdeBeltypeBåndbreddeDrivhjul (inn.)LastekapasitettypenPris
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-06 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 6 Tommers Bredde | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet63120Svart PVC182NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-08 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 8 Tommer Bredde | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet83120Svart PVC196NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-10 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 10 Tommers Bredde | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet103120Svart PVC211NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-12 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 12 Tommers Bredde | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet123120Svart PVC226NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-14 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 14 Tommer Bredde | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet143120Svart PVC240NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-16 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 16 Tommer Bredde | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet163120Svart PVC254NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-18 Transportbånd Interwoven 120 PVC Svart 18 Tommer Bredde | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Vevd 120 polyester svart PVC-deksel av børstet183120Svart PVC268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105050-72 Transportbånd sammenvevd 150 PVC svart 72 tommers bredde
717NOK / enhet