APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104146-72 Transportbånd 2-lags 150 PVC Svart 72 Tommers Bredde | AH7FRN 36TJ14

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104146-72 Transportbånd 2-lags 150 PVC svart 72 tommers bredde

Vare: AH7FRN Modell: 20104146-72Kryssreferanse: 36TJ14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 144 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsbånd
Sengedybde0.188
Beltype2-lags 150 polyester svart PVG matt deksel av matt deksel
Båndbredde72
Drivhjul (inn.)5
Lastekapasitet2500 lbs.
Total lengdeKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)
typenSvart PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.564
Skipets høyde (cm)0.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)182.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSengedybdeBeltypeBåndbreddeDrivhjul (inn.)LastekapasitettypenPris
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Transportbånd 2 Ply 150 Black W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 212 "8150 lb.Svart gummi242NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Transportbånd 2 Ply 150 Black W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 218 "8150 lb.Svart gummi271NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Transportbånd 2-lags 150 Svart W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 224 "8150 lb.Svart gummi347NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Transportbånd 2-lags 150 Svart W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 230 "8150 lb.Svart gummi382NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Transportbånd 2-lags 150 svart W 36 in | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 236 "8150 lb.Svart gummi412NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Transportbånd 2 lag 150 svart W 42 in | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 242 "8150 lb.Svart gummi456NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Transportbånd 2-lags 150 svart W 48 inn | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2-lags 150 1/32 "x 1/32" klasse 248 "8150 lb.Svart gummi502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104146-72 Transportbånd 2-lags 150 PVC svart 72 tommers bredde
1 144 NOK / enhet