ANVIL FIG 290 Sveisløs øyemutter, RH, karbonstål

Vare: CF4FQV Modell: FIG 290
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
PlatingVanlig/sinkbelagt
Størrelse3/8" through 2-1/2"
standardANSI.jpg

Produktdetaljer:

Amvil FIG 290 sveisløs øyemutter brukes i konstruksjons- og riggeapplikasjoner. Det gir et sikkert festepunkt for kabler, tau og kjettinger, noe som øker sikkerheten og bæreevnen. Den sveiseløse designen tillater enkel installasjon uten sveising, noe som gjør den allsidig og praktisk for løfte- og opphengsoppgaver.

Egenskaper:

  • Anvil FIG 290 sveisløs øyemutter har smidd stålkonstruksjon for å tåle høye trykk og gir mer strekkfasthet og duktilitet enn annet bearbeidet stål.
  • Den leveres med en høyregjenger, som sikrer en sikker tilkobling.
  • Denne Anvil figur 290 sveisløs øyemutter kan brukes til å koble sammen stangender med sveisede stålbjelkefester eller rørklemmer som erstatning for sveiset øyestang.

Standarder og godkjenninger:

  • Federel-spesifikasjon AA-1192A
  • WW-H-171-E
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en høyre tråd?

A. En høyregjenge roteres med klokken for å bli strammet inn i mutteren for positiv tetning.

Q. Er Amvil sveisløs øyemutter tilgjengelig i venstregjengekonfigurasjon på Raptor Supplies?

A. Ja, kunder som søker venstregjengede sveisløse øyemuttere kan vurdere Ambolt FIG 290L øyemutter.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANVIL FIG 290L Sveisløs øyemutter, LH, karbonstål | CF4FQW FIG 290L 3/8" through 2-1/2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 290 Sveisløs øyemutter, RH, karbonstål