ANVIL 0811080605 1 Galvanisert formbar jernkobling | BT8LPP

ANVIL 0811080605 1 Galvanisert formbar jernkobling

Vare: BT8LPP Modell: 0811080605
93NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310538004 Kopling formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 4 "300 psi221NOK
ANVIL 0310538202 Kopling formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 8 "300 psi220NOK
ANVIL 0310538400 Kopling formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 2 "300 psi246NOK
ANVIL 0310538608 Kobling formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 4 "300 psi283NOK
ANVIL 0310538806 Kopling formbart jern 300 1 tomme Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1"300 psi323NOK
ANVIL 0310539002 Kopling formbart jern 300 1-1/4 tommer | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.25 "300 psi436NOK
ANVIL 0310539200 Kopling formbart jern 300 1-1/2 tomme | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.5 "300 psi570NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0811080605 1 Galvanisert formbar jernkobling
93NOK / enhet