Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560501058 Rørrull Støpejern, 1 1/2 tomme Størrelse | AD8DDE 4HYV7

ANVIL 0560501058 Rørrull støpejern, 1 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8DDE Modell: 0560501058Kryssreferanse: 4HYV7
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrulle
MaterialeCast Iron
Maks. Laste600
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1.5 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 41), WW-H-171-E (Type 42), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 41)
typenenslig
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0560501033 Rørrull Støpejern, 1 tomme Størrelse | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "319NOK
ANVIL 0560501041 Rørrull Støpejern, 1 1/4 tomme Størrelse | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "330NOK
ANVIL 0560501066 Pipe Roll Støpejern, 2 Tommer Størrelse | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "341NOK
ANVIL 0560501074 Rørrull Støpejern, 2 1/2 tomme Størrelse | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "364NOK
ANVIL 0560501082 Pipe Roll Støpejern, 3 Tommer Størrelse | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "385NOK
ANVIL 0560501090 Rørrull Støpejern, 3 1/2 tomme Størrelse | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "417NOK
ANVIL 0560501108 Rørrull Støpejern, 4 tommers størrelse | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560501058 Rørrull støpejern, 1 1/2 tommers størrelse
341NOK / enhet