Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In | AD8CXJ 4HYA7

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In

På lager
Vare: AD8CXJ Modell: 0560500183Kryssreferanse: 4HYA7
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit ringhenger
FinishSink belagt
Lengde1.625 "
MaterialeGalvanisert formbar
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 8 "
Stangstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av ikke-isolerte stasjonære rørledninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In
45NOK / enhet