Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500381462 Sidemontert stropprør, 1 1/2 tomme størrelse | AD8CXN 4HYC2

ANVIL 0500381462 Sidemontert stropprør, 1 1/2 tomme str.

På lager
Vare: AD8CXN Modell: 0500381462Kryssreferanse: 4HYC2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSide Mount Rem
Lengde3.5 "
MaterialeGalvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 2 "
typenTo hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For CPVC-rør i horisontal posisjon på bunnen av strukturelle trebjelker og stål 20 måler.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
ANVIL 0500381405 Sidemontert stropprør, 3/4 tommers størrelse | AD8CXK 4HYA8 05003814052.75 "3 / 4 "39NOK
ANVIL 0500381421 Sidemontert stropprør, 1 tommers størrelse | AD8CXL 4HYA9 05003814212 13 / 16 "1"38NOK
ANVIL 0500381447 Sidemontert stropprør, 1 1/4 tomme størrelse | AD8CXM 4HYC1 05003814473.25 "1-1 / 4 "44NOK
ANVIL 0500381488 Sidemontert stropprør, 2 tommers størrelse | AD8CXP 4HYC3 05003814883.875 "2"53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500381462 Sidemontert stropprør, 1 1/2 tomme str.
36NOK / enhet