Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500381009 Enkelt hulls wrap stropp pipe 3/4 in | AD8CXQ 4HYC4

ANVIL 0500381009 Enkelt hulls bindingsstropprør 3/4 tommer

På lager
Vare: AD8CXQ Modell: 0500381009Kryssreferanse: 4HYC4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt hulls stropp
Lengde2.5 "
MaterialeGalvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For CPVC-rør i horisontal posisjon på bunnen av strukturelle trebjelker og stål 20 gauge med opphengsflik kun i oppadgående posisjon. Kan også brukes som en veiledning for å begrense bevegelse av vertikalt CPVC-rør med fliken i horisontal posisjon.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
ANVIL 0500381025 Single Hole Wrap Strap Pipe 1 In | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"39NOK
ANVIL 0500381041 Enkelt hulls wrap stropp pipe 1 1/4 In | AD8CXT 4HYC6 05003810413"1-1 / 4 "45NOK
ANVIL 0500381066 Enkelt hulls wrap stropp pipe 1 1/2 in | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "38NOK
ANVIL 0500381082 Single Hole Wrap Strap Pipe 2 In | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500381009 Enkelt hulls bindingsstropprør 3/4 tommer
30NOK / enhet