Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500340112 Insulation Protect Shield 3 1/2 To 4 In | AD8QVZ 4LVD1

ANVIL 0500340112 Isolasjonsbeskyttelsesskjerm 3 1/2 til 4 tommer

På lager
Vare: AD8QVZ Modell: 0500340112Kryssreferanse: 4LVD1
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsbeskyttelsesskjold
Måler16
Isolasjon OD8-41 / 64 "
Isolasjonstykkelse2"
Lengde12 "
MaterialeGalvanisert
Rørstørrelse3-1 / 2 til 4 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 40), WW-H-171-E (Type 41), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 40)
typen10A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLengdeMaterialeRørstørrelsetypenPris
ANVIL 0500340005 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanisert3/8 til 3/4 "X1A144NOK
ANVIL 0500340013 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 1/2 til 1 inn | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanisert1/2 til 1 "1A153NOK
ANVIL 0500340021 Insulation Protect Shield 3/4 To 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanisert3/4 to 1-1/2"2A167NOK
ANVIL 0500340039 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/4 til 2 tommer | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanisert3/4 til 2 "3A184NOK
ANVIL 0500340047 Insulation Protect Shield 3/4 To 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanisert3/4 to 2-1/2"4A190NOK
ANVIL 0500340054 12 i karbonstål isolasjonsbeskyttelsesskjold, 18 gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanisert1 til 3 "5A198NOK
ANVIL 0500340062 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/4 til 3 tommer | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanisert3/4 til 3 "6A206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500340112 Isolasjonsbeskyttelsesskjerm 3 1/2 til 4 tommer
362NOK / enhet