Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500104302 bjelkeklemme 3 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål | AD8DBY 4HYR5

ANVIL 0500104302 Bjelkeklemme 3 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål

På lager
Vare: AD8DBY Modell: 0500104302Kryssreferanse: 4HYR5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Beam Width7 til 10 "
FinishPlain
MaterialeSmidd stål
Maks. Laste4480 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.878
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av tunge laster fra bjelker med flensbredder til 15" og flenstykkelse til 1.031".

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LastePris
ANVIL 0500104203 bjelkeklemme 2 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 lb.2 334 NOK
ANVIL 0500104385 bjelkeklemme 4 stang Sz3/8 tommer smidd stål | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 lb.5 943 NOK
ANVIL 0500104500 bjelkeklemme 5 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 lb.8 016 NOK
ANVIL 0500104336 3/4 #3 Black Steel Universal Smidd stålbjelkeklemme | BT8GVH 0500104336-3 186 NOK
RFQ
ANVIL 0500104450 1 #4 Black Steel Universal Smidd stålbjelkeklemme | BT8GVQ 0500104450-4 515 NOK
RFQ
ANVIL 0500104476 11/4 #4 Black Steel Universal Smidd stålbjelkeklemme | BT8GVR 0500104476-4 515 NOK
RFQ
ANVIL 0500104435 3/4 #4 Black Steel Universal Smidd stålbjelkeklemme | BT8GVT 0500104435-4 515 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500104302 Bjelkeklemme 3 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål
3 804 NOK / enhet