Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500018098 U Bolt, Thread Size 1/2 Inch | AD8DCQ 4HYU3

ANVIL 0500018098 U-bolt, gjengestørrelse 1/2 tommer

På lager
Vare: AD8DCQ Modell: 0500018098Kryssreferanse: 4HYU3
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlast
For rørstørrelse3.5 "
Innvendig lengde4.25 "
Innvendig bredde4 1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse3-1 / 2 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeSakMaterialeStørrelsetråd LengdePris
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-bolt med muttere | BT8LHX 0500332929----U-bolt---1 768 NOK
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-bolt med muttere | BT8LHY 0500332853----U-bolt---197NOK
RFQ
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-bolt med muttere | BT8LJC 0500332838----U-bolt---176NOK
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-bolt med muttere | BT8LJR 0500332879----U-bolt---287NOK
RFQ
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-bolt med muttere | BT9QWB 0500332804----U-bolt---114NOK
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-bolt med muttere | BT9QWJ 0500332812----U-bolt---114NOK
RFQ
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-bolt med muttere | BT9QWK 0500332861----U-bolt---277NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500018098 U-bolt, gjengestørrelse 1/2 tommer
367NOK / enhet