Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362001208 90 Deg. Albue, svart smidd stål, muffe sveisekobling | AF9DKT 29VD94

ANVIL 0362001208 90 Deg. Albue, svart smidd stål, socket sveisekobling

På lager
Vare: AF9DKT Modell: 0362001208Kryssreferanse: 29VD94

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.1-47 / 64 "
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307923030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310500202 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1/4 tomme Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 4 "300 psi263NOK
ANVIL 0310500400 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 3/8 tommer Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 8 "300 psi234NOK
ANVIL 0310500608 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1/2 tomme Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 2 "300 psi351NOK
ANVIL 0310500806 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 3/4 tomme Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 4 "300 psi408NOK
ANVIL 0310501002 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1 tomme Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1"300 psi519NOK
ANVIL 0310501200 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1-1/4 tomme | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.25 "300 psi620NOK
ANVIL 0310501408 90 Deg. Albue, formbart jern 300, 1-1/2 tomme | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.5 "300 psi804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362001208 90 Deg. Albue, svart smidd stål, socket sveisekobling
212NOK / enhet