Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361500804 FIG 2125 Rørforbindelse, 1/2 i nominelt, smidd stål, FNPT | AF9DJZ 29VD72

ANVIL 0361500804 FIG 2125 Rørforbindelse, 1/2 i nominelt smidd stål, FNPT

På lager
Vare: AF9DJZ Modell: 0361500804Kryssreferanse: 29VD72

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Hex størrelse1-15 / 16 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.1-15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.93
HS kode7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361500200 Union 1/8 tommer smidd stål | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "310NOK
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Rørkobling, gjenget kopling, smidd stål | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "338NOK
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Pipe Union, FNPT endestil, stål, svart oksid | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "340NOK
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Rørforbindelse, 3/4 i nominell, gjenget kopling | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "382NOK
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Rørkobling, smidd stål, gjenget kopling | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"473NOK
ANVIL 0361501406 Smidd stålunion, klasse 3000, 1-1/4 i rør, stål | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "799NOK
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Pipe Union, 1-1/2 In Pipe, Fnpt End Style | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361500804 FIG 2125 Rørforbindelse, 1/2 i nominelt smidd stål, FNPT
315NOK / enhet