Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361314008 Sekskantplugg 6000 2 Tommer Npt | AA6NHD 14J753

ANVIL 0361314008 Sekskantet hodeplugg 6000 2 tommer Npt

På lager
Vare: AA6NHD Modell: 0361314008Kryssref: 14J753
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Hex størrelse2.5 "
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.026
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0361313802 Sekskantplugg smidd stål 1-1/2 tomme | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 grader til 150 grader F176NOK
ANVIL 0361312408 Sekskantplugg 1/8 tommers smidd stål | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 grader til 550 grader F27NOK
ANVIL 0361312606 Sekskantplugg 1/4 tommers smidd stål | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 grader til 550 grader F26NOK
ANVIL 0361312804 Sekskantplugg 3/8 tommers smidd stål | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 grader til 550 grader F27NOK
ANVIL 0361313604 Sekskantplugg 1-1/4 tommers smidd stål | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 grader til 550 grader F119NOK
ANVIL 0361314206 Sekskantplugg 2-1/2 tommers smidd stål | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 grader til 550 grader F595NOK
ANVIL 0361314404 Sekskantplugg 3-tommers smidd stål | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 grader til 550 grader F1 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361314008 Sekskantet hodeplugg 6000 2 tommer Npt
275NOK / enhet