Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361189004 Svart smidd stålhette, 1 tommers rør, klasse 3000 | AF9DGK 29VC70

ANVIL 0361189004 Svart smidd stålhette, 1 tommers rør, klasse 3000

På lager
Vare: AF9DGK Modell: 0361189004Kryssreferanse: 29VC70
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1.75 "
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)4.11
Skipets lengde (cm)4.11
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361188006 Gjenget rørhette, 1/8 tomme, NPT, 3000 lb, stål | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "72NOK
ANVIL 0361188204 Svart smidd stålhette, klasse 3000, 1/4 tommers rør | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "70NOK
ANVIL 0361188402 Gjenget hette, 3/8 tommers rør, 3000 Lb, stål | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "70NOK
ANVIL 0361188600 Smidd stålrørkobling, klasse 3000, 1/2 tomme NPT hunn | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "68NOK
ANVIL 0361188808 Svart smidd stålhette, klasse 3000, 3/4 tommers rør | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "94NOK
ANVIL 0361189202 Rørhette, 1-1/4 tomme, NPT, 3000 lb, stål, svart oksid | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "250NOK
ANVIL 0361189400 Smidd stålrørkappe, 1-1/2 i rør, klasse 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361189004 Svart smidd stålhette, 1 tommers rør, klasse 3000
146NOK / enhet