Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319900726 Cap, 2 Tommer NPT, Galvanisert | AF8ELN 25CG50

ANVIL 0319900726 Cap, 2 Tommer NPT, Galvanisert

På lager
Vare: AF8ELN Modell: 0319900726Kryssreferanse: 25CG50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0319900528 Cap, 1/2 tomme NPT, galvanisert | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 grader til 150 grader F61NOK
ANVIL 0319900569 Cap, 3/4 tommer NPT, galvanisert | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 grader til 350 grader F87NOK
ANVIL 0319900601 Cap, 1 Tommer NPT, Galvanisert | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 grader til 150 grader F98NOK
ANVIL 0319900643 Cap, 1-1/4 tommer NPT, galvanisert | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 grader til 150 grader F132NOK
ANVIL 0319900684 Cap, 1-1/2 tommer NPT, galvanisert | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 grader til 150 grader F171NOK
ANVIL 0319900767 Cap, 2-1/2 tommer NPT, galvanisert | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 grader til 150 grader F653NOK
ANVIL 0319900841 Cap, 3 Tommer NPT, Galvanisert | AF8ELQ 25CG52 03199008413"-20 grader til 150 grader F811NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319900726 Cap, 2 Tommer NPT, Galvanisert
252NOK / enhet