Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318913720 sekskantlåsemutter 2-1/2 tommer | AD8KYP 4KUJ2

ANVIL 0318913720 Hex Locknut 2-1 / 2 inch

På lager
Vare: AD8KYP Modell: 0318913720Kryssreferanse: 4KUJ2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3.5 "
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0318913522 Smedbart jern sekskantlåsemutter, 1 tommer, FNPT-tilkobling | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"148NOK
ANVIL 0318913563 sekskantlåsemutter 1-1/4 tommer | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "131NOK
ANVIL 0318913605 sekskantet låsemutter 1-1/2 tomme | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "169NOK
ANVIL 0318913647 Smedbart jern sekskantlåsemutter, FNPT-tilkobling, 2 tommer | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"274NOK
ANVIL 0318913803 Hex låsemutter Svart formbart jern 3 In | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"720NOK
ANVIL 0318913845 Hex låsemutter Svart formbart jern 4 In | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"865NOK
ANVIL 0318913365 Hex låsemutter Svart formbart jern 1/4 In | AE2CLL 4WJV9 031891336527 / 32 "1 / 4 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318913720 Hex Locknut 2-1 / 2 inch
497NOK / enhet