Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318901527 Firkantet hodeplugg Solid 150 3/8 tommer Npt | AE2CGU 4WJH4

ANVIL 0318901527 Plugg med firkantet hode solid 150 3/8 tommers Npt

På lager
Vare: AE2CGU Modell: 0318901527Kryssreferanse: 4WJH4
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode, solid
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0318901444 Firkantet hodeplugg Solid 150 1/8 tommer Npt | AE2CGR 4WJH2 03189014441 / 8 "6NOK
ANVIL 0318901485 Firkantet hodeplugg Solid 150 1/4 tomme Npt | AE2CGT 4WJH3 03189014851 / 4 "9NOK
ANVIL 0318901568 Firkantet hodeplugg Solid 150 1/2 tomme Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318901527 Plugg med firkantet hode solid 150 3/8 tommers Npt
12NOK / enhet