Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8ELA 25CG38

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8ELA Modell: 0311103204Kryssreferanse: 25CG38
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsmutter
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)2.39
HS kode7307199090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tommer Npt galvanisert
225NOK / enhet