Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311068001 Wye, galvanisert formbart jern, 3 tommer | AB8VLF 29JD30

ANVIL 0311068001 Wye, galvanisert formbart jern, 3 tommer

På lager
Vare: AB8VLF Modell: 0311068001Kryssref: 29JD30
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
9 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)14.12
HS kode7307199090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0311066401 Wye, galvanisert formbart jern, 3/8 tommer | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "322NOK
ANVIL 0311066609 Wye, galvanisert formbart jern, 1/2 tomme | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "328NOK
ANVIL 0311066807 Wye, galvanisert formbart jern, 3/4 tommer | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "508NOK
ANVIL 0311067003 Wye, galvanisert formbart jern, 1 tomme | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 grader F WOG1"622NOK
ANVIL 0311067201 Wye, galvanisert formbart jern, 1-1/4 tomme | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "984NOK
ANVIL 0311067409 Wye, galvanisert formbart jern, 1-1/2 tomme | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "1 444 NOK
ANVIL 0311067607 Wye, galvanisert formbart jern, 2 tommer | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 grader F WOG2"2 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311068001 Wye, galvanisert formbart jern, 3 tommer
9 510 NOK / enhet