Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310086004 Reduser 150 3/4 tomme x 1/2 tomme | AE2CDY 4WHZ3

ANVIL 0310086004 Reduksjon 150 3/4 tommer x 1/2 tommer

På lager
Vare: AE2CDY Modell: 0310086004Kryssreferanse: 4WHZ3
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonskobling
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307193060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310541206 Reduser formbart jern 3/8 tomme x 1/4 tomme | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 grader F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi304NOK
ANVIL 0310541404 Reduser formbart jern 1/2 tomme x 3/8 tomme | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi363NOK
ANVIL 0310541602 Reduser formbart jern 1/2 tomme x 1/4 tomme | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi388NOK
ANVIL 0310541800 Reducer formbart jern 3/4 tomme x 1/2 tomme | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi363NOK
ANVIL 0310542006 Reduser formbart jern 3/4 tommer x 3/8 tommer | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi573NOK
ANVIL 0310542204 Reduser formbart jern 3/4 tomme x 1/4 tomme | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi517NOK
ANVIL 0310542402 Reduser formbart jern 1 tomme x 3/4 tomme | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"300 psi472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310086004 Reduksjon 150 3/4 tommer x 1/2 tommer
96NOK / enhet