Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310077409 Åpen returbøy 1 tomme | AE2CCZ 4WHW8

ANVIL 0310077409 Åpen returbøyning 1 tommer

På lager
Vare: AE2CCZ Modell: 0310077409Kryssreferanse: 4WHW8
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne Return Bend
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310077003 Open Return Bend 1/2 Inch | AE2CCX 4WHW6 03100770031 / 2 "829NOK
ANVIL 0310077201 Open Return Bend 3/4 Inch | AE2CCY 4WHW7 03100772013 / 4 "515NOK
ANVIL 0310077607 Open Return Bend 1-1/4 Inch | AE2CDA 4WHW9 03100776071.25 "999NOK
ANVIL 0310077805 Open Return Bend 1-1/2 Inch | AE2CDB 4WHX1 03100778051.5 "1 675 NOK
ANVIL 0310078001 Open Return Bend 2 Tommer | AE2CDC 4WHX2 03100780012"1 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310077409 Åpen returbøyning 1 tommer
495NOK / enhet