ANVIL 0310031802 5 Black Malleable Iron Tee | BT8LYP

ANVIL 0310031802 5 sort smidig jernt-te

Vare: BT8LYP Modell: 0310031802
11 946 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0306027202 T-skjorte 1-1/2 tomme | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-1.5 "125 psi8 773 NOK
ANVIL 0306027400 T-skjorte 2 tommer | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2"125 psi4 581 NOK
ANVIL 0306027608 T-skjorte 2-1/2 tommer | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-2.5 "125 psi6 633 NOK
ANVIL 0306027806 T-skjorte 3 tommer | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3"125 psi4 945 NOK
ANVIL 0306031808 T-skjorte 3 X 3 X 2 Tommer | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grader til 150 grader FCast Iron125med flens175 psi @ -20 grader til 150 grader F.-3 "x 3" x 2 "125 psi11 240 NOK
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 tommers utvendig diameter, FNPT-tilkobling, klasse 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grader F3 070 NOK
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tommers Pipe | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grader til 550 grader FSmidd stål3000gjenget3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grader F5 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310031802 5 sort smidig jernt-te
11 946 NOK / enhet