Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310028006 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1-1/2 tomme Størrelse | AE2BVX 4WGZ3

ANVIL 0310028006 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE2BVX Modell: 0310028006Kryssreferanse: 4WGZ3
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310026604 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1/8 tomme Størrelse | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "155NOK
ANVIL 0310026802 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1/4 tomme Størrelse | AE2BVQ 4WGY6 03100268021 / 4 "143NOK
ANVIL 0310027008 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 3/8 tommer Størrelse | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "140NOK
ANVIL 0310027206 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1/2 tomme Størrelse | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "123NOK
ANVIL 0310027404 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 3/4 tommer Størrelse | AE2BVU 4WGY9 03100274043 / 4 "175NOK
ANVIL 0310027602 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1 tomme Størrelse | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"209NOK
ANVIL 0310027800 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1-1/4 tomme Størrelse | AE2BVW 4WGZ2 03100278001.25 "359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310028006 Street Elbow, 45 Deg. Albue, 1-1/2 tommers størrelse
420NOK / enhet