Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANTHES 11013 Eksosregnhette 4 x 4-3/16 tommer | AD6DZU 44Z126

ANTHES 11013 Eksosregnhette 4 x 4-3/16 Tommer

På lager
Vare: AD6DZU Modell: 11013Kryssreferanse: 44Z126

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegnhette for eksos
FARGEGrå
For bruk påVertikale eksosstabler
Maks. Eksos OD4-3 / 16 "
Min. Eksos OD4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8708925000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ANTHES 11001 Regnhette for eksos 1 x 1-3 / 16 tommer | AD6DZF 44Z114 11001Grå147NOK
ANTHES 11002 Regnhette for eksos 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tommer | AD6DZG 44Z115 11002Grå158NOK
ANTHES 11003 Regnhette for eksos 1-1 / 2 x 1-11 / 16 tommer | AD6DZH 44Z116 11003Grå148NOK
ANTHES 11004 Regnhette for eksos 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tommer | AD6DZJ 44Z117 11004Grå150NOK
ANTHES 11005 Regnhette for eksos 2 x 2-3 / 16 tommer | AD6DZK 44Z118 11005Grå169NOK
ANTHES 11006 Avtrekksregnslokk 2-1/4 x 2-7/16 tommer | AD6DZL 44Z119 11006Grå176NOK
ANTHES 11007 Regnhette for eksos 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tommer | AD6DZM 44Z120 11007Grå186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANTHES 11013 Eksosregnhette 4 x 4-3/16 Tommer
215NOK / enhet