Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 58-128 Kjemikaliebestandig hanske, 7 mil tykk, 12 tommers lengde, glatt, 9 størrelse, grå/grønn, 1 par | CN8FQY 48PD08

ANSELL 58-128 Kjemikaliebestandig hanske, 7 mil tykk, 12 tommers lengde, glatt, 9 størrelse, grå/grønn, 1 par

På lager
Vare: CN8FQY Modell: 58-128Kryssreferanse: 48PD08

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandig hanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 10 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNQ 56JP93 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 10 størrelse, gul, 1 par | CN8FNR 56JP98 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 11 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNT 56JP94 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 11 størrelse, gul, 1 par | CN8FNU 56JP99 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 7 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNV 56JP90 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 7 størrelse, gul, 1 par | CN8FNW 56JP95 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 8 størrelse, gul, 1 par | CN8FNX 56JP96 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 58-128 Kjemikaliebestandig hanske, 7 mil tykk, 12 tommers lengde, glatt, 9 størrelse, grå/grønn, 1 par
128NOK / enhet