Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 58-009 Kjemikaliebestandig hanske, 11 mil tykk, 12 tommers lengde, 10 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNZ 60JU11

ANSELL 58-009 Kjemikaliebestandig hanske, 11 mil tykk, 12 tommer lengde, 10 størrelse, grønn, 1 par

På lager
Vare: CN8FNZ Modell: 58-009Kryssref: 60JU11

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandig hanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 10 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNQ 56JP93 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 10 størrelse, gul, 1 par | CN8FNR 56JP98 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 11 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNT 56JP94 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 11 størrelse, gul, 1 par | CN8FNU 56JP99 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-300 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 7 størrelse, grønn, 1 par | CN8FNV 56JP90 37-300Kjemikaliebestandig hanske118NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 7 størrelse, gul, 1 par | CN8FNW 56JP95 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK
ANSELL 37-320 Kjemikaliebestandig hanske, 0.2 mm tykk, 310 mm lengde, 8 størrelse, gul, 1 par | CN8FNX 56JP96 37-320Kjemikaliebestandig hanske119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 58-009 Kjemikaliebestandig hanske, 11 mil tykk, 12 tommer lengde, 10 størrelse, grønn, 1 par
29NOK / enhet