Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 32-125 Canvas hansker Nitrile 8 Blue PR | AE7TFX 6AG27

ANSELL 32-125 Lerretshansker Nitril 8 Blå PR

På lager
Vare: AE7TFX Modell: 32-125Kryssreferanse: 6AG27
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLerretshansker
BeleggdekningFull
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlå
MansjettSkli på
KuttClute
Stoffvekt8 oz.
Lengde8 "til 9"
Liner MaterialBomullslås
MaterialeNitrilimpregnert stoff
StørrelseM
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4015191050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsePris
ANSELL 32-125 Lerrehansker Nitril 10 Blå PR | AC8HZK 3AJ73 32-125LerretshanskerXL55NOK
ANSELL 32-125 Canvas Hansker Nitril 9 Blue PR | AD9JFE 4T404 32-125Perforerte nitrilhanskerL55NOK
ANSELL 32-125 Canvas Hansker Nitril 7 Blå PR | AD9JFF 4T405 32-125Perforerte nitrilhanskerS55NOK
ANSELL 32-125 Canvas Hansker Nitril 7-1 / 2 Ble PR | AD9JFG 4T406 32-125Perforerte nitrilhanskerS / M55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 32-125 Lerretshansker Nitril 8 Blå PR
55NOK / enhet