Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå/grå 9 PR | AH9NFE 40LL53

ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå/grå 9 PR

På lager
Vare: AH9NFE Modell: 11-947Kryssreferanse: 40LL53
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4735
ANSI kuttet gram604
ANSI Punktering Newton85.7
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beleggdekning3/4 Dypp
OverflatebehandlingSandy
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlå, Grå
MansjettStrikk håndleddet
KuttGunn
Finger materialeINTERCEPT, Nylon, Glassfiber, Spandex, Nitril
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialnone
Lengde10 "
Liner MaterialHPPE
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse9
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandPT

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker Nitrilblå/Grå PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8236NOK
ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå/grå 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10236NOK
ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå / grå 12 tommers lengde PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7236NOK
ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå/grå 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-947 Kuttbestandige hansker blå/grå 9 PR
236NOK / enhet