Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå / Hvit 10 PR | AH9NFT 40LL65

ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå/Hvit 10 PR

På lager
Vare: AH9NFT Modell: 11-425Kryssreferanse: 40LL65
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI SlitesyklerStørre enn 20,000
ANSI kuttet gram1397
ANSI Punktering Newton155
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level3
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå, hvit
MansjettStrikk håndleddet
KuttGunn
Finger materialeHøyytelses polyetylen, høyytelsesfibre / polyuretan
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialnone
Lengde10.25 "
Liner MaterialHPPE
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandPT

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdePalm materialeStørrelseTommelstilPris
ANSELL 11-425 Cut Resistant Hansker Grå / Hvit PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Polymer syntetisk elastomer9Full241NOK
ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå/Hvit 8 PR | AH9NFM 40LL60 11-4259.5 "polyuretan8Full241NOK
ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå/Hvit 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "polyuretan11Halvparten241NOK
ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå/Hvit 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "polyuretan6Full241NOK
ANSELL 11-425 Cut Resistant Hansker Grå / Hvit 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "polyuretan7Full241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-425 Kuttbestandige hansker Grå/Hvit 10 PR
241NOK / enhet