Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 9 PR | AH9NFK 40LL58

ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 9 ​​PR

På lager
Vare: AH9NFK Modell: 11-423Kryssreferanse: 40LL58
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler9342
ANSI kuttet gram745
ANSI Punktering Newton95.1
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå, gul
MansjettStrikk håndleddet
KuttGunn
Finger materialeTechnor (R) / polyuretan
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialnone
Lengde9.75 "
Liner Materialnylon
Palm materialePolymer syntetisk elastomer / PU
PunkteringsbestandigJa
Størrelse9
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandPT

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul Størrelse 8 PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8214NOK
ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10214NOK
ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 11 ​​PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11214NOK
ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6214NOK
ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 7 PR | AH9NGG 40LL78 11-4239.25 "7214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-423 Kuttbestandige hansker Grå/Gul 9 ​​PR
214NOK / enhet