Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEM 46M509

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Messing 1/8 I Fnpt

På lager
Vare: AG6TEM Modell: 706101-02Kryssreferanse: 46M509
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1 7 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.9 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-06 T-skjorte messing 250 3/8 tommers Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader til 400 grader F315NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-12 T-skjorte messing 250 3/4 tommers Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-16 Tee Messing 250 1 Tommers Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader til 400 grader F998NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-24 Tee Messing 250 1-1/2 tomme Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader til 400 grader F4 112 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-32 Tee Messing 250 2 Tommers Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader til 400 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706101-12 T-skjorte messing 3/4 tommers Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F1 043 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706101-08 Tee Messing 1/2 tomme Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grader til 250 grader F762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Messing 1/8 I Fnpt
129NOK / enhet