Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX8 rørinnsats kompresjonsstål 1/2 tommers rør | AH3PWE 32WG04

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX8 rørinnsats kompresjonsstål 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH3PWE Modell: 63NTAX8Kryssreferanse: 32WG04

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørinnsats
Lengde0.81 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Tube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX10 rørinnsats kompresjonsstål | AH3PWB 32WF99 63NTAX100.81 "1 / 2 "5 / 8 "91NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX12 rørinnsats kompresjonsstål 150 psi | AH3PWC 32WG01 63NTAX121.03 "9 / 16 "3 / 4 "109NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX6 rørinnsats kompresjonsstål 3/8 tommers rør | AH3PWD 32WG03 63NTAX60.64 "1 / 4 "3 / 8 "8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX8 rørinnsats kompresjonsstål 1/2 tommers rør
17NOK / enhet