Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 352X8 Adapter Inverted Flare Messing 3/8 tommers rør | AH3QAK 32WH57

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 352X8 Adapter Inverted Flare Messing 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AH3QAK Modell: 352X8Kryssreferanse: 32WH57
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
TilkoblingRør x MNPT
Lengde1.44 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk2000
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenOmvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 202X2 Adapter Inverted Flare Messing 2000 PSI | AH3QAH 32WH55 202X21 / 8 "5/16-28 x 1/8-271 / 8 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 352X8 Adapter Inverted Flare Messing 3/8 tommers rør
275NOK / enhet