Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1470X4X4 Kvinnelig albuekompresjon messing 1/4 tommers rør | AH3PXY 32WG57

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X4X4 kvinnealbue kompresjon messing 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AH3PXY Modell: 1470X4X4Kryssreferanse: 32WG57

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
TilkoblingKompresjon x rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse7 / 16-24
Tube Size1 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1470X6 Kvinne albue kompresjon messing 1/4 tommers rør | AH3PXZ 32WG58 1470X61 / 4 "7 / 16-243 / 8 "214NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1470X6X6 Albuekompresjon for kvinner 150psi | AH3PYA 32WG59 1470X6X63 / 8 "17 / 32-243 / 8 "270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X4X4 kvinnealbue kompresjon messing 1/4 tommers rør
567NOK / enhet