Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-13 Flangekile Gnistfri 2 x 2 x 8 In | AD6MGM 46C043

AMPCO METAL W-13 Flensekile Ikke-gnistrende 2 x 2 x 8 In

På lager
Vare: AD6MGM Modell: W-13Kryssreferanse: 46C043
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
2 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenskile
Høyde2"
Lengde8"
MaterialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
typenIkke-gnistgivende, ikke magnetisk, korrosjonsbestandig
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8205593080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris
AMPCO METAL W-4 Flensekile 1-1/2 B x 3/4 H Gnistfri | AC3QFH 2VJ19 W-43 / 4 "6"Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1.5 "591NOK
AMPCO METAL W-7 Flensekile 1-1/2 B x 1-5/8 H Gnistfri | AC3QFJ 2VJ20 W-71.625 "7.75 "Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1.5 "1 153 NOK
AMPCO METAL W-1 Flenskile gnistfri 1/4 x 3 1/4 In | AD9FVF 4RNU2 W-11 / 4 "3.25 "Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1 / 2 "224NOK
AMPCO METAL W-5 flenskile gnistfri 1 1/4 x 7 In | AD9FVG 4RNU3 W-51 / 2 "7"Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1.25 "490NOK
AMPCO METAL W-9 Flange Kile Nonparking 2 x 8 In | AD9FVH 4RNU4 W-93 / 4 "8"Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig2"847NOK
AMPCO METAL W-11 Flange Kile Nonparking 2 x 7 In | AD9FVJ 4RNU5 W-113 / 8 "7"Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig2"522NOK
AMPCO METAL W-12 Flangekile gnistfri 2 x 3 1/4 In | AD9FVK 4RNU6 W-123 / 8 "3.5 "Aluminium Bronse KobberlegeringIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig2"405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-13 Flensekile Ikke-gnistrende 2 x 2 x 8 In
2 645 NOK / enhet