Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 6 punkt standard | AD9GFT 4RPU7

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AD9GFT Modell: SS-3/8D3/8Kryssreferanse: 4RPU7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde13 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Sokkel 3/8 tommers stasjon 1/4 tommer 6-punkts standard | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "964NOK
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Sokkel 3/8 tommers stasjon 5/16 tommer 6-punkts standard | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "964NOK
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Sokkel 3/8 tommers stasjon 7/16 tommer 6 punkt standard | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "1 043 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Sokkel 3/8 tommers stasjon 1/2 tommer 6-punkts standard | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "1 024 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Sokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6-punkts standard | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "997NOK
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Sokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 punkt standard | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "1 204 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D11/16 Sokkel 3/8 tommers stasjon 11/16 tommer 6 punkt standard | AD9GFY 4RPV3 SS-3 / 8D11 / 161.125 "11 / 16 "1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 6 punkt standard
917NOK / enhet