Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 30mm 6 Points Standard | AB3HHM 1TEG8

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Sokkel 1/2 tommers stasjon 30 mm 6-punkts standard

På lager
Vare: AB3HHM Modell: SS-1/2D30MMKryssreferanse: 1TEG8
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
1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.625 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse30mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 10mm 6 Points Standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10673NOK
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 12mm 6 Points Standard | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "715NOK
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 13mm 6 Points Standard | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13773NOK
AMPCO METAL SS-1/2D14MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 14mm 6 Points Standard | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm701NOK
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 17mm 6 Points Standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm854NOK
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 18mm 6 Points Standard | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm855NOK
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Sokkel 1/2 Tommers Drive 19mm 6 Point Standard | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Sokkel 1/2 tommers stasjon 30 mm 6-punkts standard
1 684 NOK / enhet