Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL P-51A Rundstift Punch Ikke-gnistrende 5/16 x 6 tommer | AF7LWU 21XV80

AMPCO METAL P-51A Rundstift Punch Ikke-gnistrende 5/16 x 6 tommer

På lager
Vare: AF7LWU Modell: P-51AKryssreferanse: 21XV80

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Pin Punch
AnleggAluminium bronse
utforming1-brikke
Lengde6"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8203406000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ikke-gnistgivende, Ikke-magnetisk, Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
AMPCO METAL P-50 Round Pin Punch 1/8 x 5 Ikke-gnistgivende | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "365NOK
AMPCO METAL P-51 Round Pin Punch 1/4 x 6 Ikke-gnistgivende | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "534NOK
AMPCO METAL P-52 Round Pin Punch 3/8 x 7 Ikke-gnistgivende | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "591NOK
AMPCO METAL P-53 Round Pin Punch 1/2 x 8 Ikke-gnistgivende | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "751NOK
AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Ikke-gnistgivende | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "1 013 NOK
AMPCO METAL P-48 Rundstift Punch Ikke-gnistfri 1/16 x 4-3/16 tommer | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "1 582 NOK
AMPCO METAL P-49 Round Pin Punch Ikke-gnistrende 5/64 x 4-3/16 tommer | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "1 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL P-51A Rundstift Punch Ikke-gnistrende 5/16 x 6 tommer
603NOK / enhet