Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IP-39 rilletang 10-1/8 tommer isolert | AB8AAG 24Y878

AMPCO METAL IP-39 Rilleskjøtetang 10-1/8 Tommer isolert

På lager
Vare: AB8AAG Modell: IP-39Kryssref: 24Y878
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
3 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert ikke-parkerende tang
JusteringstypeRilleskjøt
FinishNaturlig
HåndtakstypeIsolert
Kjeve Lengde1.125 "
KjeftetypeRett
MaterialeAluminium Bronse Legering
Maks. Kjeveåpning1.5 "
Antall kjeveposisjoner5
Total lengde10.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203204000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IP-39 Rilleskjøtetang 10-1/8 Tommer isolert
3 262 NOK / enhet