Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IP-31 justerbar kombinasjonstenger isolert 8-3/16 tommer | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL IP-31 justerbar kombinasjonstenger isolert 8-3/16 tommer

På lager
Vare: AB8AAD Modell: IP-31Kryssref: 24Y875
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
2 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert, ikke -parkerende glideledd
FinishNaturlig
HåndtakstypePutehåndtak
Kjeve Lengde15 / 16 "
Kjevebredde1"
MaterialeAluminium bronse
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
Total lengde8.187 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IP-31 justerbar kombinasjonstenger isolert 8-3/16 tommer
2 561 NOK / enhet