AMPCO METAL IM-20 isolert verktøysett 17 deler Nongnist | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL IM-20 isolert verktøysett 17 deler gnistfri

På lager
Vare: AB8AAW Modell: IM-20Kryssref: 24Y891

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert ikke-parkeringsverktøysett
Kjørestørrelse3 / 8 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker17
Tang inkludertJusterbar kombinasjonstenger 8", diagonal skjæretang 7", rilletang 10", Lineman's Side skjæretang 8-1/2"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V unntatt de justerbare skiftenøkkelene og mot mekaniske gnister som friksjon og slaggnister i brennbare omgivelser
Skrutrekkere inkludertSkrutrekker 5/16 "X 6", stjerneskrutrekker 2 "X 4"
Stikkontakter inkludert(3) 3/8 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 7/16", 1/2 ", 9/16"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertEske
Skiftenøkler inkludert(2) Justerbare skiftenøkler: 8", 10", (3) 12 pt. Boksluttnøkler: 7/16", 1/2", 9/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.08
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode82060000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IM-20 isolert verktøysett 17 deler gnistfri
30 691 NOK / enhet