Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL DW-3/4D1-3/8 Deep Well Socket 1-3/8 Inch Sae | AG2YEF 32NK27

AMPCO METAL DW-3/4D1-3/8 dypbrønnsokkel 1-3/8 tommers Sae

På lager
Vare: AG2YEF Model: DW-3/4D1-3/8Kryssref: 32NK27
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
3 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Well Socket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.375 "
Sokkeldybde3.375 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.57
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
AMPCO METAL DW-3/4D3/4 dypbrønnsokkel 3/4 tommer Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "2 332 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 dypbrønnsokkel 13/16 tommer Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "2 225 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 dypbrønnsokkel 7/8 tommer Sae | AG2YDY 32NK19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "2 332 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D1 dypbrønnsokkel 1 tommer Sae | AG2YDZ 32NK21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "2 492 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 dypbrønnsokkel 1-1/16 tommer Sae | AG2YEA 32NK22 DW-3/4D1-1/163.375 "1-1 / 16 "3.375 "2 936 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 dypbrønnsokkel 1-1/8 tommer Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "2 931 NOK
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 dypbrønnsokkel 1-3/16 tommer Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "2 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D1-3/8 dypbrønnsokkel 1-3/8 tommers Sae
3 460 NOK / enhet