Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL D-23 Driftpinne Rett 7/16 x 10 Ikke-gnistrende | AD9GED 4RPL9

AMPCO METAL D-23 Drivstift Rett 7/16 x 10 Gnistfri

På lager
Vare: AD9GED Modell: D-23Kryssreferanse: 4RPL9
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
767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivpinne, rett type
AnleggAluminium bronse
utforming1-brikke
Hex15 / 16 "
Lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse7 / 16 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
AMPCO METAL D-20 Drivstift Rett 1/4 x 6 Gnistfri | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "312NOK
AMPCO METAL D-21 Drivstift Rett 9/32 x 6 Gnistfri | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "405NOK
AMPCO METAL D-22 Drivstift rett 5/16 x 10 Ikke-gnistrende | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "612NOK
AMPCO METAL D-24 Drivstift Rett 1/2 x 10 Gnistfri | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL D-23 Drivstift Rett 7/16 x 10 Gnistfri
767NOK / enhet