AMERICRAFT MANUFACTURING 30DA-32Y-3-EXP Man Cooler med 2-veis svingbart åk, størrelse 30 tommer, 3 HK, 16000 CFM, aluminium

Vare: CE8DMZ Modell: 30DA-32Y-3-EXP
37 742 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Cooler
Blad Dia.30 "
KjøretypeDirekte
HP3
Motor turtall1725
Motor TypeEksplosjons-sikker
Fase3
Spenning230/460

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Mannekjøler med 2-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/46024 818 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Mannekjøler med 2-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 3050 CFM, aluminium | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/46022 470 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Mannekjøler med 2-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/23028 350 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Mannekjøler med 2-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 3050 CFM, aluminium | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/23024 092 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Mannekjøler med 2-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/46026 708 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Mannekjøler med 2-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 3050 CFM, aluminium | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/46024 360 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Mannekjøler med 2-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/23029 228 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DA-32Y-3-EXP Man Cooler med 2-veis svingbart åk, størrelse 30 tommer, 3 HK, 16000 CFM, aluminium
37 742 NOK / enhet