AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/31Y-1-TEFC Mannekjøler med 1-veis svingbart åk, størrelse 24 tommer, 5300 CFM, aluminium

Vare: CE8DBU Modell: 24DAL-1/31Y-1-TEFC
27 147 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Cooler
Blad Dia.24 "
KjøretypeDirekte
KabinettTEFC
HP1/3
Motor turtall1140
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-EXP Mannekjøler med 1-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYD 18DA-1 / 41Y-1-EXP18 "1/417251115/23026 460 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-TEFC Mannekjøler med 1-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 3050 CFM, aluminium | CE8CYE 18DA-1 / 41Y-1-TEFC18 "1/417251115/23022 202 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-EXP Mannekjøler med 1-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CZC 18DA-1 / 31Y-1-EXP18 "1/317251115/23027 338 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-TEFC Mannekjøler med 1-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 3450 CFM, aluminium | CE8CZD 18DA-1 / 31Y-1-TEFC18 "1/317251115/23023 558 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-EXP Mannekjøler med 1-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CZE 18DA-1 / 31Y-3-EXP18 "1/317253230/46026 364 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-TEFC Man Cooler med 1-veis svingbar åk, størrelse 18 tommer, 3450 CFM, aluminium | CE8CZF 18DA-1 / 31Y-3-TEFC18 "1/317253230/46023 252 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-11Y-1-EXP Mannekjøler med 1-veis svingbart åk, størrelse 18 tommer, 1 HK, 4600 CFM, aluminium | CE8CZZ 18DA-11Y-1-UTG18 "117251115/23028 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/31Y-1-TEFC Mannekjøler med 1-veis svingbart åk, størrelse 24 tommer, 5300 CFM, aluminium
27 147 NOK / enhet